{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Refrigeração interior | sí | |
⌀ do colar d1 | 30 mm | |
Comprimento do colar L1 | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 128 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Arruela tensora | 219846 | |
Parafuso tensor | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218205 19/30 | |
EAN/GTIN | 2050001737304 | |
Número do fabricante | 163704 |