{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ do colar d1 | 26 mm | |
Comprimento do colar L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 116 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Arruela tensora | 219845 | |
Parafuso tensor | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de disco |
Número do artigo | 218205 16/26 | |
EAN/GTIN | 2050001737298 | |
Número do fabricante | 163703 |