{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ efetivo D | 30 mm | |
Projeção L1 | 52 mm | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Utilização com tipo de perfuração | Furo cego; Furo de passagem | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Tamanho da placa | 27 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Parafuso de aperto | 219925 | |
Número de sulcos de aparas | 1 | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 218000 30/52 | |
EAN/GTIN | 4045197411853 | |
Número do fabricante | 218000 30/52 |