{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ efetivo D | 37 mm | |
Projeção L1 | 58 mm | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Utilização com tipo de perfuração | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido de corte | izquierda y derecha | |
Refrigeração interior | sí | |
Tamanho da placa | 27 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 120 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Parafuso de aperto | 219925 | |
Número de sulcos de aparas | 1 | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 218000 37/58 | |
EAN/GTIN | 4045197411877 | |
Número do fabricante | 218000 37/58 |