Fresa de roscar de pastilhas reversíveis 20/43

N.º do artigo: 218000 20/43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ efetivo DW/projeção L1 Preço unitário com IVA
  • Utilização com tipo de perfuração: Agujero ciego; Agujero pasante
  • Sentido de corte: izquierda y derecha
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ efetivo D 20 mm
Projeção L1 43 mm
Modelo da haste Mango Weldon
Utilização com tipo de perfuração Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido de corte izquierda y derecha
Refrigeração interior
Tamanho da placa 16
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 95 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Parafuso de aperto 279810 5
Número de sulcos de aparas 1
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218000 20/43
EAN/GTIN 4045197411839
Número do fabricante 218000 20/43

Descrição

Aplicación:

  • Para rosca cilíndrica interior e exterior; outras pastilhas reversíveis e ferramentas de suporte a pedido.
  • Para roscas de furos passantes e furos cegos.
  • De uso universal em roscas à esquerda e à direita.
  • Sem problemas com aparas, uma vez que apenas são produzidas aparas curtas.
  • Pressão de corte reduzida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta