Fresa de roscar de pastilhas reversíveis 11,5/20

N.º do artigo: 218000 11,5/20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ efetivo DW/projeção L1 Preço unitário com IVA
  • Utilização com tipo de perfuração: Furo cego; Furo de passagem
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ efetivo D 11,5 mm
Projeção L1 20 mm
Modelo da haste Haste Weldon
Utilização com tipo de perfuração Furo cego; Furo de passagem
Sentido de corte esquerda e direita
Refrigeração interior sim
Tamanho da placa 11
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 85 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Parafuso de aperto 219923
Número de sulcos de aparas 1
Tipo de produto Fresa de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 218000 11,5/20
EAN/GTIN 4045197411815
Número do fabricante 218000 11,5/20

Descrição

Aplicación:

  • Para rosca cilíndrica interior e exterior; outras pastilhas reversíveis e ferramentas de suporte a pedido.
  • Para roscas de furos passantes e furos cegos.
  • De uso universal em roscas à esquerda e à direita.
  • Sem problemas com aparas, uma vez que apenas são produzidas aparas curtas.
  • Pressão de corte reduzida.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta