{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ efetivo D | 22 mm | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Tamanho da placa | 16 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Parafuso de aperto | 279810 5 | |
Número de sulcos de aparas | 1 | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 218000 22/25 | |
EAN/GTIN | 4045197411846 | |
Número do fabricante | 218000 22/25 |