{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado D | 76 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
⌀ mínimo dmín. | 52 mm | |
Projeção L1 | 185 mm | |
L3 | 155 mm | |
Medida de programação e | 12,55 mm | |
Comprimento total L | 265 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 50 mm | |
Modelo da haste | Weldon | |
Pastilha de corte reversível adequada | 260158 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Tipo de produto | Avellanadores |
Número do artigo | 217180 76 | |
EAN/GTIN | 4045197465740 | |
Número do fabricante | 217180 76 |