{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado D | 18 mm | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
⌀ mínimo dmín. | 10,5 mm | |
Projeção L1 | 62 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
⌀ do colar D1 | 25 mm | |
Medida de programação e | 4,05 mm | |
Comprimento total L | 112 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Modelo da haste | Whistle Notch | |
Pastilha de corte reversível adequada | 260142 | |
Parafuso para pastilha reversível | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Avellanadores |
Número do artigo | 217180 18 | |
EAN/GTIN | 4045197196903 | |
Número do fabricante | 217180 18 |