{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado D | 53 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
⌀ mínimo dmín. | 36 mm | |
Projeção L1 | 140 mm | |
L3 | 110 mm | |
Medida de programação e | 9,05 mm | |
Comprimento total L | 210 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 40 mm | |
Modelo da haste | Weldon | |
Pastilha de corte reversível adequada | 260158 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Tipo de produto | Rebaixador |
Número do artigo | 217180 53 | |
EAN/GTIN | 4045197465719 | |
Número do fabricante | 217180 53 |