{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado D | 15 mm | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
⌀ mínimo dmín. | 8,5 mm | |
Projeção L1 | 55 mm | |
L2 | 42 mm | |
L3 | 35 mm | |
⌀ do colar D1 | 25 mm | |
Medida de programação e | 3,55 mm | |
Comprimento total L | 105 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Modelo da haste | Whistle Notch | |
Pastilha de corte reversível adequada | 217185 UNI | |
Parafuso para pastilha reversível | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
Tipo de produto | Avellanadores |
Número do artigo | 217180 15 | |
EAN/GTIN | 4045197321589 | |
Número do fabricante | 217180 15 |