{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN | M12 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 1 | |
⌀ do escareado D1 H13 | 20 mm | |
⌀ mínimo dmín. | 13 mm | |
profundidade máxima do escareado l | 20 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WOEX | |
Pastilha reversível n.º 216780 − 216910; n.º 216950 | 24-010 / 110 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Tipo de produto | Rebaixador |
Número do artigo | 216660 M12 | |
EAN/GTIN | 4047109013131 | |
Número do fabricante | F10 10060 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Rebaixador KOMET®, Haste Weldon, Tipo: M12
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
204,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
181,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 2 |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 100 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | WOEX | 260986 HB725-1 |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Rebaixador | Fresa de chanfrar |