{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN | M10 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Refrigeração interior | sí | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 1 | |
⌀ do escareado D1 H13 | 18 mm | |
⌀ mínimo dmín. | 10,4 mm | |
profundidade máxima do escareado l | 16 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WOEX | |
Pastilha reversível n.º 216780 − 216910; n.º 216950 | 24-010 / 110 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Tipo de produto | Avellanadores |
Número do artigo | 216660 M10 | |
EAN/GTIN | 4047109013124 | |
Número do fabricante | F10 10050 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rebaixador KOMET® M10
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
185,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
185,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | 86 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | WOEX | SP.T09T3.. |
Modelo da haste | Mango Weldon | Mango Weldon |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Avellanadores | Avellanadores |