{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN | M8 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 1 | |
⌀ do escareado D1 H13 | 15 mm | |
⌀ mínimo dmín. | 8,4 mm | |
profundidade máxima do escareado l | 14 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WOEX | |
Pastilha reversível n.º 216780 − 216910; n.º 216950 | 24-010 / 110 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Tipo de produto | Rebaixador |
Número do artigo | 216660 M8 | |
EAN/GTIN | 4047109013117 | |
Número do fabricante | F10 10040 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Rebaixador KOMET® M8
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
179,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
111,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
185,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 2 | 1 |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | 90 mm | 86 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | WOEX | 260982 HB725-1 | SP.T09T3.. |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon | Mango Weldon |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | 20 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Rebaixador | Fresa de chanfrar | Avellanadores |