{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN | M5 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Refrigeração interior | sim | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 1 | |
⌀ do escareado D1 H13 | 10 mm | |
⌀ mínimo dmín. | 5,3 mm | |
profundidade máxima do escareado l | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WOEX | |
Pastilha reversível n.º 216780 − 216910; n.º 216950 | 10-010 / 110 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Tipo de produto | Rebaixador |
Número do artigo | 216660 M5N | |
EAN/GTIN | 4047109191303 | |
Número do fabricante | F10 10021 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |