{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 37 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,96 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215800 20/2L | |
EAN/GTIN | 4045197281173 | |
Número do fabricante | 215800 20/2L |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° 20/2L
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
222,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração |
Comprimento total Ltot. | 150 mm | 160 mm |
Refrigeração interior | sí | sim |
Modelo da haste | Mango Weldon | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto |