Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/4mm

N.º do artigo: 215570 25/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Comprimento total Ltot. 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Rosca de alojamento M M12
⌀ D3 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 47 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,9 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,88 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 19,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1335..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215570 25/4
EAN/GTIN 4045197409249
Número do fabricante 215570 25/4

Descrição

Versão:

Fresas de canto de precisão de passo irregular para um funcionamento suave, máxima precisão e potência de corte. Nova geração de fresas de canto de pastilhas reversíveis de alto desempenho com geometria com força de corte reduzida para utilização em MTC em condições instáveis ou para fusos com baixa potência de acionamento.

Vantagem:

Para fresagem de cantos com grandes profundidades, mesmo em material sólido. Uso universal em todos os materiais de aço, bem como em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.

Acessórios especiais:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio superior a 2 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta