{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 61 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,9 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,65 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 26,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215570 32/4 | |
EAN/GTIN | 4045197750716 | |
Número do fabricante | 215570 32/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 32/4
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
312,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
254,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sí | sí |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | 32 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |