{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Rosca de alojamento M | M8 | |
⌀ D3 | 13 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 29 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,64 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215570 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197409195 | |
Número do fabricante | 215570 16/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 16/2
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
169,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
168,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
233,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M8 | M8 | M8 |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | ||
Comprimento total Ltot. | 26 mm | 23 mm | 23 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Modelo da haste | con rosca | con rosca | com rosca |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |