{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 160 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 37 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,7 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,19 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215565 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197601582 | |
Número do fabricante | 215565 20/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 20/3mm
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
229,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
277,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
263,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |