{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 0836.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 214908 50/6 | |
EAN/GTIN | 4045197674661 | |
Número do fabricante | 214908 50/6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI divisão estreita 50/6
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
490,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
315,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
316,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
493,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |