{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 0836.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 214908 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197674692 | |
Número do fabricante | 214908 100/10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI divisão estreita 100/10
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
756,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
775,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 32 mm | 32 mm |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | Escuadrado |
Refrigeração interior | sí | sí |
⌀ das lâminas DC | 100 mm | 100 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |
Série | Softcut® | Softcut® |