{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 22 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Ramping; Ramping; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 38 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 42 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,39 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 14,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213056 22/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566579 | |
Número do fabricante | 213056 22/3 |