Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 66/5

N.º do artigo: 213014 66/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Plunging; Ramping; Plunging
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 66 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste con perforación
Aplicação de fresagem Plunging; Ramping; Plunging
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 50 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 116 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 130 mm
Fresas circulares de perfuração ap 2 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,97 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 47,07 mm
Pastilha de corte reversível adequada XOMU146715
Ângulo de ajuste κ 16 grau
Hélice Fz 0,8
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213014 66/5
EAN/GTIN 4062406266875
Número do fabricante 213014 66/5

Descrição

Ejecución:

Sistema de ferramentas com apoio de pastilhas reversíveis extremamente estável para um trabalho processualmente seguro. Geometrias das ferramentas que reduzem a força de corte contribuem substancialmente para a redução da carga no fuso principal.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 8 (20IP; 5,7 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 com lâmina n.º 674252 tam. 20IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double  66/5

Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 66/5

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
384,08 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
352,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
325,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 5 5 5 5 5
Aplicação de fresagem Plunging; Ramping; Plunging Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping; Plunging Fresado circular; Ramping Fresagem circular; Aceleração; Punção
Comprimento total Ltot. 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Pastilha de corte reversível adequada XOMU146715 RD..1604 XD.. 120408 RD..1604 XDM.120516
⌀ das lâminas DC 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
⌀ D3 50 mm 50 mm 45 mm 50 mm 50 mm
Hélice Fz 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta