{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | FeedKing | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,15 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,15 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,02 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 8,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XD.. 09T308 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212905 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320865 | |
Número do fabricante | 212905 25/2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de grande avanço Feedking 25/2
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
225,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
199,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Rosca de alojamento M | M12 | M12 | M12 |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 36 mm | 36 mm |
Modelo da haste | con rosca | com rosca | com rosca |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 34 mm | 38 mm | 40 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,02 grau | 3,29 grau | 2,74 grau |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia | Fresa de cópia |