{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 66 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 116 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 130 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,5 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,99 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 46,34 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | |
Ângulo de ajuste κ | 11 grau | |
Hélice Fz | 0,8 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212817 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197939395 | |
Número do fabricante | 212817 66/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q 66/5
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
325,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
352,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
452,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
384,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 | XOMU094812 | XOMU146715 |
Modelo da haste | con perforación | com perfuração | com perfuração | com perfuração | con perforación | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ D3 | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |