Fresa de grande avanço GARANT Power Q Double 66/7

N.º do artigo: 213006 66/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Q
⌀ das lâminas DC 66 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste com perfuração
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem HPC
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 56 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 122 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 130 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,2 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,64 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 53,55 mm
Pastilha de corte reversível adequada XOMU094812
Ângulo de ajuste κ 15 grau
Hélice Fz 0,8
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 213006 66/7
EAN/GTIN 4062406266776
Número do fabricante 213006 66/7

Descrição

Ejecución:

Sistema de ferramentas com apoio de pastilhas reversíveis extremamente estável para um trabalho processualmente seguro. Geometrias das ferramentas que reduzem a força de corte contribuem substancialmente para a redução da carga no fuso principal.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,8 com lâmina n.º 674252 tam. 10IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta