{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Comprimento total Ltot. | 47 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 68 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,35 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 25,43 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212809 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939197 | |
Número do fabricante | 212809 40/4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q 40/4
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
278,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
293,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
309,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Comprimento total Ltot. | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
Modelo da haste | con rosca | com rosca | com rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 28 mm | 24 mm | 25,6 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) |