{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 47 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 72 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,25 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 27,43 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 212809 42/4 | |
EAN/GTIN | 4062406074807 | |
Número do fabricante | 212809 42/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q 42/4
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
282,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
314,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | XDM.090416 | XD.. 120408 | XOMU094812 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 30 mm | 21 mm | 32 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,25 grau | 0,84 grau | 1,16 grau |