Fresa de cópia 0° negativo 42/4

N.º do artigo: 212145 42/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Fresa adequada para forma de placa: redondo
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 42 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste con taladro
Fresa adequada para forma de placa redondo
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 30 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 72 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 82 mm
Fresas circulares de perfuração ap 2,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 1,79 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 26,94 mm
Pastilha de corte reversível adequada RD..12T3
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Conjunto de parafusos de bloqueio 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ângulo de ajuste κ 15 - 27 grau
Hélice Fz 0,7
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 212145 42/4
EAN/GTIN 4045197192776
Número do fabricante 212145 42/4

Descrição

Ejecución:

Corpo da fresa de passo irregular para um funcionamento suave.
  • Alta precisão de planeza e concentricidade
  • Reposicionamento contínuo em caso de desgaste das arestas de corte.

Atención:

Ao utilizar pastilhas de corte reversíveis de geometria positiva, não usar os parafusos de bloqueio e anilhas de aperto.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de cópia 0° negativo 42/4

Fresa de cópia 0° negativo 42/4

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
211,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
297,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
260,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 4 4 4
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping Fresado circular; Ramping; Plunging Fresagem circular; Aceleração
Comprimento total Ltot. 40 mm 40 mm 40 mm
Refrigeração interior sim
Modelo da haste con taladro con taladro com perfuração
⌀ D3 30 mm 26 mm 30 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 72 mm 68 mm 72 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta