{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 70 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 9 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 3,12 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 27,56 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 4 (15IP) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 211759 40/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681777 | |
Número do fabricante | 211759 40/3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alumínio 40/3
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
310,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
323,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
219,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro | con taladro |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |