{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
Raio R | 0,9 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 | 0,007 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número do artigo | 207240 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197127051 | |
Número do fabricante | 207240 1,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de ponta esférica de MDI HPC 1,8
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
38,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
434 peças em stock
16,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
41,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
62,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
41,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sin | rojo | negro | verde |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 28 grau |
⌀ haste Ds | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo de produto | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola |