{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 1,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
Raio R | 0,9 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,005 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC | 0,005 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207342 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197599704 | |
Número do fabricante | 207342 1,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de ponta esférica de MDI GARANT Diabolo HPC 1,8
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
41,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
398 peças em stock
16,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
38,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
62,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
41,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | Diamante | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,5×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia | 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,03×D en fresa copiadora |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | 2 mm | 5 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | f8 | f8 | f8 |