Fresa de ponta esférica de MDI GARANT Diabolo HPC 0,7

N.º do artigo: 207342 0,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
217 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / DS Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ das lâminas DC 0,7 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 2 mm
Raio R 0,35 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC 0,005 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 65 HRC 0,005 mm
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207342 0,7
EAN/GTIN 4045197599599
Número do fabricante 207342 0,7

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
P
200
Aço < 50 HRC
H
190
Aço < 55 HRC
H
170
Aço < 60 HRC
H
150
Aço < 65 HRC
H
110
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometria especial, revestimento e metal duro para processamento de materiais duros.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta