{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio R | 10 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207240 20 | |
EAN/GTIN | 4045197127242 | |
Número do fabricante | 207240 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de ponta esférica de MDI HPC 20
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
273,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
191,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
109,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
292,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | f8 |
Tipo | H | N | N | H |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |