Fresa de ponta esférica de MDI HPC 0,4

N.º do artigo: 207240 0,4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
139 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / D S Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 0,4 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 1 mm
Raio R 0,2 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 0,0035 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 0,004 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 207240 0,4
EAN/GTIN 4045197126900
Número do fabricante 207240 0,4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
225
Aço < 750 N/mm²
P
210
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
145
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
350
CuZn
N
400
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Polida com precisão para requisitos elevados de precisão.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.

Nota:

O produto sucessor recomendado é o n.º 207242.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta