{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio de corte R1 | 3 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,8 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206354 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197778758 | |
Número do fabricante | 206354 12/3,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC/R1: 12/3,0mm
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
106,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
60,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
121,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
105,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Ângulo espiral | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 42 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Raio de corte R1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Série | Master Steel | Pro Steel | Master Steel | Master Uni |