{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122425 2 | |
EAN/GTIN | 4045197781192 | |
Número do fabricante | 122425 2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HA 2
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
57,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
46,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
61,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
71,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
61,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sim | sim | sim | sim | sim |
⌀ nominal DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 140 grau |
⌀ haste Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |