{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Material de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo |
206354 5/0,5
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197778529
Copiar |
|
Número do fabricante |
206354 5/0,5
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |