{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Raio de corte R1 | 1 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15,8 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206354 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197778789 | |
Número do fabricante | 206354 16/1,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 16/1,0
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
180,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
356,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | 44 mm |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | 36 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Raio de corte R1 | 1 mm | 1 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual |