{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,6 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205551 6 | |
EAN/GTIN | 4062406111151 | |
Número do fabricante | 205551 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel SlotMachine com refrigeração interior HPC 6
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
85,31 €
59,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
498 peças em stock
69,01 €
47,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
371 peças em stock
35,73 €
28,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Ângulo espiral | 42 grau | 42 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | d11 | d11 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,035 mm | 0,028 mm |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa angular |