{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | |
⌀ de exposição D1 | 14,8 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,8 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205551 16 | |
EAN/GTIN | 4062406111199 | |
Número do fabricante | 205551 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel SlotMachine com refrigeração interior HPC 16
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
291,31 €
203,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
219,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
219,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
151 peças em stock
139,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
262,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
314 peças em stock
221,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
619 peças em stock
125,37 €
99,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | verde | azul | verde | verde | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 92 mm | 93 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,8 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |