{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 11 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,7 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205551 4 | |
EAN/GTIN | 4062406111137 | |
Número do fabricante | 205551 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel SlotMachine com refrigeração interior HPC 4
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
85,31 €
59,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
387 peças em stock
41,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 109 peças em stock
24,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 196 peças em stock
20,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
359 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
200 peças em stock
69,01 €
47,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
261 peças em stock
35,73 €
28,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
38,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Ângulo espiral | 42 grau | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 38 grau | 42 grau | 45 grau | 38 grau |
Número de dentes Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |