{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado; 0,2×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 58 mm | |
⌀ de exposição D1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,32 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,2 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,22 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205267 16 | |
EAN/GTIN | 4062406381233 | |
Número do fabricante | 205267 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu SlotMachine com refrigeração interior HPC / TPC 16
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
289,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
136 peças em stock
276,57 €
197,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
136,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
237,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
249,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
271,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 42 mm | 58 mm | 100 mm |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado; 0,2×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,3×D al contornear |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 31 mm | 31 mm | 25 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 35 grau | 45 grau | 42 grau | 42 grau | 42 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |
Arredondamento do canto rv | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,2 mm |