{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado; 0,2×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 38 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,32 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,14 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205267 10 | |
EAN/GTIN | 4062406381219 | |
Número do fabricante | 205267 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu SlotMachine com refrigeração interior HPC / TPC 10
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
140,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
133,52 €
95,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
66,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
97,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
111,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
123,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sí | no | no | sí | sí | sí |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm | 22 mm | 16 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,14 mm | 0,14 mm | 0,14 mm | 0,12 mm | 0,08 mm | 0,07 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Arredondamento do canto rv | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,2 mm |