{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,1 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,06 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205250 4 | |
EAN/GTIN | 4062406122195 | |
Número do fabricante | 205250 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC 4
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
61,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
27,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
43,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Refrigeração interior | no | no | não |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ângulo espiral | 35 grau | 45 grau | 42 grau |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,05 mm |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |