{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | WR | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | |
⌀ de exposição D1 | 17 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,32 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,22 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,25 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 205250 18 | |
EAN/GTIN | 4062406122270 | |
Número do fabricante | 205250 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC 18
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
244,49 €
170,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
291,31 €
203,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
138,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
166,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
334,66 €
239,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
224,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
269,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | DLC | DLC | Sin revestimiento | Sin revestimiento | DLC | DLC | DLC |
Anel colorido | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo | amarillo |
⌀ de exposição D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 117 mm | 117 mm | 92 mm | 117 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ângulo espiral | 35 grau | 35 grau | 45 grau | 45 grau | 35 grau | 42 grau | 42 grau |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |