{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | |
⌀ de exposição D1 | 17,8 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,32 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,16 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,2 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202004 18 | |
EAN/GTIN | 4062406126049 | |
Número do fabricante | 202004 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 18
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
224,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
244,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
138,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
166,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
269,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | DLC | DLC | Sin revestimiento | sem revestimento | DLC |
Anel colorido | amarelo | amarillo | amarillo | amarelo | amarelo |
⌀ de exposição D1 | 17,8 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Comprimento da lâmina Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | VHM | VHM |
Número de dentes Z | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |