{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36 mm | |
⌀ de exposição D1 | 13,8 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,32 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,17 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202004 14 | |
EAN/GTIN | 4062406126018 | |
Número do fabricante | 202004 14 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 14
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
135,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
147,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
87,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
105,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
162,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm |
Ângulo espiral | 42 grau | 35 grau | 45 grau | 45 grau | 42 grau |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,17 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,12 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |