Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC 6

N.º do artigo: 205265 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: WR
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem WR
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 18 mm
Projeção L1 incl. exposição 24 mm
⌀ de exposição D1 5,5 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Arredondamento do canto rv 0,2 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,08 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,1 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 205265 6
EAN/GTIN 4062406122539
Número do fabricante 205265 6

Tabela de aplicação

Alumínio
N
450
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para o desbaste. Abrasão especial para o processamento de metais não-ferrosos.

Ventaja:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.
Até 2 × D em material sólido com as máximas velocidades de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Possibilidade de rampas de até 45°.
Possibilidade das mais elevadas velocidades de avanço com imersão vertical devido à geometria especial de imersão.

Nota:

Encomendar forma HB com n.º 205266.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta